登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

20B-2 RIV

32B-2 RIV

BDI APPROVED CHAIN 32B-2 RIV

Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

制造商部件号

32B-2 RIV

BDI部件号

21591249

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CHAIN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
链规格
32B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.99毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
板高
1.654 英寸 | 42 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米