登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2.0P 6K HBP 10FT

4.0P 6K HBP 10FT

RENOLD 4.0P 6K HBP 10FT

Roller Chain; 105160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Hollow Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

制造商部件号

4.0P 6K HBP 10FT

BDI部件号

17281155

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.868
UNSPSC
31151610
链规格
105160/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Bearing Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
2.345
详细描述
Roller Chain; 105160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Hollow Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米