登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-472-4 DOFF LINK ; D5944

40-4 O/L

REXNORD 40-4 O/L

Chain Link; 40-4 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

40-4 O/L

BDI部件号

18140680

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN条码
0698210851071
链规格
40-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-4 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米