登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 60-1SSX10FT

40AS RIV 10FT

DRIVES 40AS RIV 10FT

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

40AS RIV 10FT

BDI部件号

300814

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.28
UNSPSC
31151603
EAN条码
0642051718536
链规格
40
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
600 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.284
详细描述
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米