登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200-2 C/L CP

40B-2 C/L

REXNORD 40B-2 C/L

Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

制造商部件号

40B-2 C/L

BDI部件号

18140539

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.922
UNSPSC
31151609
EAN条码
0782935236258
链规格
40B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
板厚度
0.346 英寸 | 8.8 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.55英寸 | 39.37毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
2.028 英寸 | 51.5 毫米
销轴直径
0.901 英寸 | 22.89 毫米