登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GL 28B-2 EÖ.SZ SD

40B-2 SD C/L

RENOLD 40B-2 SD C/L

Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

制造商部件号

40B-2 SD C/L

BDI部件号

1468259

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.7
UNSPSC
31151609
链规格
40B-2
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
销轴直径
0.901 英寸 | 22.89 毫米
滚轮宽
1.547英寸 | 39.3毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
2.085 英寸 | 52.96 毫米
滚轮直
1.55英寸 | 39.37毫米
板厚度
0.32 英寸 | 8.13 毫米