登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

520XLO BRASS 25FT

520XLO BRASS 25FT

DIAMOND CHAIN 520XLO BRASS 25FT

Roller Chain; 520 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter

制造商部件号

520XLO BRASS 25FT

BDI部件号

20857228

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.859
EAN条码
0716647555420
链规格
520
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Brass
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 520 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.588 英寸 | 14.935 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米