登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

530XLO BRASS SC C/L

530XLO BRASS SC C/L

DIAMOND CHAIN 530XLO BRASS SC C/L

Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter

制造商部件号

530XLO BRASS SC C/L

BDI部件号

20855450

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.029
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647546626
链规格
530
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Brass
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.588 英寸 | 14.935 毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米