登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60-5 COT 10FT

60-5 COT 10FT

RENOLD 60-5 COT 10FT

Roller Chain; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

制造商部件号

60-5 COT 10FT

BDI部件号

24956271

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.259
UNSPSC
31151603
EAN条码
6623900536277
链规格
60-5
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
4.96
详细描述
Roller Chain; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米