登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

240H SUP RIV 10FT

60H RIV 10FT

BDI APPROVED CHAIN 60H RIV 10FT

Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

60H RIV 10FT

BDI部件号

20392043

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CHAIN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151603
链规格
60
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板厚度
0.128 英寸 | 3.251 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米