登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80-6 O/L

80-6 O/L

REXNORD 80-6 O/L

Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

80-6 O/L

BDI部件号

20446042

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.535
UNSPSC
31151609
链规格
80-6
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
10
详细描述
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板高
0.91 英寸 | 23.114 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米