登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80SSRCUST 68PT INCL C/L

80SSRCUST 68PT INCL C/L

TSUBAKI 80SSRCUST 68PT INCL C/L

Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

80SSRCUST 68PT INCL C/L

BDI部件号

25895729

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
68 Links | Includes Connecting Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.1 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米