登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

81XH C/L

81X C/L

LINKBELT 81X C/L

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter

制造商部件号

81X C/L

BDI部件号

18142118

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.239
UNSPSC
31151609
EAN条码
0662327220105
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮直
0.88英寸 | 22.352毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米