登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

81XHKD RIV 10FT

81XHKD RIV 10FT

DRIVES 81XHKD RIV 10FT

Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.332" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

81XHKD RIV 10FT

BDI部件号

300697

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.86
UNSPSC
31151614
EAN条码
0642051526834
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.86
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.332" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1.06英寸 | 26.924毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
板高
1.332 英寸 | 33.833 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米