登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A2040 HI-MAX RIV 10FT BOX

A2040 HI-MAX RIV 10FT BOX

MAXCO CHAIN A2040 HI-MAX RIV 10FT BOX

Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

A2040 HI-MAX RIV 10FT BOX

BDI部件号

453232

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.12
UNSPSC
31151603
EAN条码
0821002036282
链规格
2040
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.449 英寸 | 11.405 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米