登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A550 RIV 10FT

A550 RIV 10FT

DRIVES A550 RIV 10FT

Roller Chain; A550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

A550 RIV 10FT

BDI部件号

300084

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.51
UNSPSC
31151614
EAN条码
0642051409540
链规格
A550
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
0.507
详细描述
Roller Chain; A550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
板厚度
0.105 英寸 | 2.667 毫米
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米