登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

81X-PREMIUM-H-ATT-CL

A620 C/L CP

DRIVES A620 C/L CP

Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

A620 C/L CP

BDI部件号

300391

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.07
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051353683
链规格
A620
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.067
详细描述
Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
滚轮宽
0.987英寸 | 25.07毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米