登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A620 R/L

A620 R/L

DIAMOND CHAIN A620 R/L

Chain Link; A620 Chain Size; Riveted; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 63/64" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

A620 R/L

BDI部件号

22606132

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.19
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647454433
链规格
A620
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; A620 Chain Size; Riveted; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 63/64" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米
滚轮宽
0.984英寸 | 24.994毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米