登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AL1022 RIV 50FT

AL1022 RIV 50FT

TSUBAKI AL1022 RIV 50FT

Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter

制造商部件号

AL1022 RIV 50FT

BDI部件号

22376657

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.82
EAN条码
0097039178589
链规格
AL1022
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
AL1022
重量/磅
1.8
详细描述
Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.373 英寸 | 9.474 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米