登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AL522 100FT/REEL OBSOLETO NO USAR 10/21

BL422 RIV 10FT

RENOLD BL422 RIV 10FT

Roller Chain; BL422 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.081" Plate Thickness; 0.476" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

BL422 RIV 10FT

BDI部件号

24956339

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.191
UNSPSC
31151603
EAN条码
6623901353217
链规格
BL422
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.43
详细描述
Roller Chain; BL422 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.081" Plate Thickness; 0.476" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板高
0.476 英寸 | 12.09 毫米
板厚度
0.081 英寸 | 2.057 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米