登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BL646 285P ELITE

BL646 285P ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS BL646 285P ELITE

Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

BL646 285P ELITE

BDI部件号

21514170

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
链规格
BL646-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series | 285 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米