登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BL823 C/L ELITE

BL823 C/L ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS BL823 C/L ELITE

Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

制造商部件号

BL823 C/L ELITE

BDI部件号

20645541

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.075
UNSPSC
31151609
EAN条码
0847648613885
链规格
BL823
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL823 CL ELITE
制造商内部编号
80061388
重量/磅
0.166
详细描述
Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
销轴直径
0.376 英寸 | 9.55 毫米