登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2040-2 C/L SC

C2040-2 C/L SC

DRIVES C2040-2 C/L SC

Chain Link; C2040-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

C2040-2 C/L SC

BDI部件号

300780

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051662839
链规格
C2040-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.026
详细描述
Chain Link; C2040-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米