登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2100H O/L

C2050 O/L ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS C2050 O/L ELITE

Chain Link; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

C2050 O/L ELITE

BDI部件号

526672

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.026
EAN条码
0847648016839
链规格
C2050
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A02C2050OL
制造商内部编号
5001683
重量/磅
0.058
详细描述
Chain Link; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米