登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2062HP O/L

C2062HP O/L

TSUBAKI C2062HP O/L

Chain Link; C2062 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter

制造商部件号

C2062HP O/L

BDI部件号

22380630

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.086
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039183019
链规格
C2062
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2062HPOL
重量/磅
0.19
详细描述
Chain Link; C2062 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 0.33" Pin Diameter
销轴直径
0.33 英寸 | 8.382 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.677 英寸 | 17.196 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米