登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
C2080H RIV 304SS SA-1 EV 2ND

C2080H RIV 304SS SA-1 EV 2ND

C2080H RIV 304SS SA-1 EV 2ND

MAXCO CHAIN C2080H RIV 304SS SA-1 EV 2ND

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080H RIV 304SS SA-1 EV 2ND

BDI部件号

453676

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.82
UNSPSC
31151603
EAN条码
0821002144710
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
With SA1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.89 英寸 | 22.606 毫米