登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2080H RIV 8LK1 10FT

C2080H RIV 8LK1 10FT

TSUBAKI C2080H RIV 8LK1 10FT

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080H RIV 8LK1 10FT

BDI部件号

22374337

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.635
UNSPSC
31151614
EAN条码
0097039226426
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
With K1 Attachment | Attachment Spacing at Every 8 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2080HK18LRB
重量/磅
1.4
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米