登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2080SA1CL

C2080SA1CL

MAXCO CHAIN C2080SA1CL

Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080SA1CL

BDI部件号

453632

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.15
UNSPSC
31151609
EAN条码
0821002051858
链规格
C2080
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With SA1 Attachment | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
板高
0.89 英寸 | 22.606 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米