登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2100H-2-CL

C2100H-2-CL

TSUBAKI C2100H-2-CL

Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2100H-2-CL

BDI部件号

903726

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039630599
链规格
C2100-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米