登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2122HK2RL

C2122HK2RL

LINKBELT C2122HK2RL

Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

制造商部件号

C2122HK2RL

BDI部件号

571359

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.048
EAN条码
0662327018870
链规格
C2122
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With K2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
板高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米