登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2040 O/L

C2160H O/L

DRIVES C2160H O/L

Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

C2160H O/L

BDI部件号

300739

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051580096
链规格
C2160
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Small Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2160H-1 D/OFF LINK **BULK**
制造商内部编号
58009
详细描述
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米