登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2052 HP R/L OBSOLETE DO NOT USE 08/21

C2160H R/L

TSUBAKI C2160H R/L

Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

C2160H R/L

BDI部件号

22380760

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.91
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039181718
链规格
C2160
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2160HRL
重量/磅
2
详细描述
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米