登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2100H-1-CL

C550-1-CL

TSUBAKI C550-1-CL

Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

C550-1-CL

BDI部件号

904826

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.071
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039206459
链规格
C550
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.661英寸 | 16.789毫米
滚轮宽
0.795英寸 | 20.2毫米
板高
0.787 英寸 | 19.99 毫米