登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2060H C/L

CA551X-1 COT C/L

DRIVES CA551X-1 COT C/L

Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

CA551X-1 COT C/L

BDI部件号

24764975

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
链规格
CA551
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Rollerless
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.155 英寸 | 3.937 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米