登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CA551X RIV 10FT

CA551X RIV 10FT

DRIVES CA551X RIV 10FT

Roller Chain; CA551 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

CA551X RIV 10FT

BDI部件号

299915

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.12
UNSPSC
31151603
EAN条码
0642051013495
链规格
CA551
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.125
详细描述
Roller Chain; CA551 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板厚度
0.155 英寸 | 3.937 毫米
滚轮宽
0.797英寸 | 20.244毫米
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米