登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

81X-PREMIUM-OL

CA551X TD OL W/PIN AND KEY

DRIVES CA551X TD OL W/PIN AND KEY

Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

CA551X TD OL W/PIN AND KEY

BDI部件号

300385

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.17
UNSPSC
31151609
EAN条码
0642051350279
链规格
CA551
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Rollerless
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; CA551 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
板厚度
0.155 英寸 | 3.937 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米