登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CA557-185-U16-62-1 CO

CA555 C5E 60-10

DIAMOND CHAIN CA555 C5E 60-10

Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

CA555 C5E 60-10

BDI部件号

25124476

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.414
UNSPSC
31151614
EAN条码
0716647455102
链规格
CA555
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米