登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CA620 194P INCL C/L

CA620 194P INCL C/L

DRIVES CA620 194P INCL C/L

Roller Chain; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

CA620 194P INCL C/L

BDI部件号

25113955

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
19.498
UNSPSC
31151614
链规格
CA620
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain | 194 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.987英寸 | 25.07毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米