登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D667XC RIV UNPAINTED 10FT

D667XC RIV UNPAINTED 10FT

DRIVES D667XC RIV UNPAINTED 10FT

Roller Chain; 667XC Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D667XC RIV UNPAINTED 10FT

BDI部件号

300265

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.92
UNSPSC
31151616
EAN条码
0642051312673
链规格
667XC
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain | Compression Formed Barrel on Each Pintle Link | Unpainted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D667XC 010 FT COIL UNPAINTED
制造商内部编号
31267
重量/磅
2.1
详细描述
Roller Chain; 667XC Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板厚度
0.17 英寸 | 4.318 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米