登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D88K RIV 10FT

D88K RIV 10FT

DRIVES D88K RIV 10FT

Roller Chain; 88K Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D88K RIV 10FT

BDI部件号

299979

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.03
UNSPSC
31151616
EAN条码
0642051001676
链规格
88K
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
制造商货号
D88K 010 FT COIL
制造商内部编号
167
重量/磅
2.3
详细描述
Roller Chain; 88K Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Plate Thickness; 1.062" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.062 英寸 | 26.975 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米