登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-120H-4 CT CO LINK P

DMD-120H-4 CT CO LINK P

DIAMOND CHAIN DMD-120H-4 CT CO LINK P

Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-120H-4 CT CO LINK P

BDI部件号

20855950

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.769
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647204748
链规格
120-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米