登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200HT RIV 10'

DMD-140HS-1R-10FT ; D0282

DIAMOND CHAIN DMD-140HS-1R-10FT ; D0282

Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-140HS-1R-10FT ; D0282

BDI部件号

20857160

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.901
UNSPSC
31151603
EAN条码
0716647314737
链规格
140
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10.21
最低订购量
10.21
板型
Curved
其它特点
Hydro Service
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米