登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-435X1/2-1C-10FT

DMD-435X1/2-1C-10FT

DIAMOND CHAIN DMD-435X1/2-1C-10FT

Roller Chain; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-435X1/2-1C-10FT

BDI部件号

20857586

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.454
EAN条码
0716647273720
链规格
435X1/2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Non Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 435X1/2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Non Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.562" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Curved; 9/32" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.562英寸 | 14.275毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米