登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-50T-5 ROFF LINK P

DMD-50T-5 ROFF LINK P

DIAMOND CHAIN DMD-50T-5 ROFF LINK P

Chain Link; 50-5 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-50T-5 ROFF LINK P

BDI部件号

20856476

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.344
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647375264
链规格
50-5
基本结构
Cottered
部件
Four Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.758
详细描述
Chain Link; 50-5 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米