登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E-CA550-F4C/L

E-CA550-F4C/L

PT INTERNATIONAL E-CA550-F4C/L

Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter

制造商部件号

E-CA550-F4C/L

BDI部件号

18123858

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN条码
0800675165628
链规格
CA550
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E-CA550-F4C/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 16.7MM Roller Diameter; 20.2MM Roller Width; 2.692MM Plate Thickness; 19MM Plate Height; Straight; 7.13MM Pin Diameter
滚轮直
0.657英寸 | 16.7毫米
板厚度
0.106 英寸 | 2.692 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.13 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.4 毫米
滚轮宽
0.795英寸 | 20.2毫米
板高
0.748 英寸 | 19 毫米