登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

42 RIV 50FT

E03B-1RIV

PT INTERNATIONAL E03B-1RIV

Roller Chain; 03B Chain Size; Riveted; 5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.2MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.49MM Pin Diameter

制造商部件号

E03B-1RIV

BDI部件号

19419192

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.978
UNSPSC
31151603
EAN条码
0800675059644
链规格
03B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 03B Chain Size; Riveted; 5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.2MM Roller Diameter; 2.5MM Roller Width; 4.1MM Plate Height; Curved; 1.49MM Pin Diameter
滚轮宽
0.098英寸 | 2.5毫米
滚轮直
0.126英寸 | 3.2毫米
链节距
0.197 英寸 | 5 毫米
销轴直径
0.059 英寸 | 1.49 毫米
板高
0.161 英寸 | 4.1 毫米