登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PHC 16B-3X5MTR

E06B-3RIVX10

PT INTERNATIONAL E06B-3RIVX10

Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

制造商部件号

E06B-3RIVX10

BDI部件号

19419217

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.019
EAN条码
0800675179199
链规格
06B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E06B-3RIVX10
重量/磅
0.671
详细描述
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米