登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

160H C/L CP

E083B-1C/L

PT INTERNATIONAL E083B-1C/L

Chain Link; 83 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 10.3MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

制造商部件号

E083B-1C/L

BDI部件号

18123915

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN条码
0800675060107
链规格
83
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E083B-1C/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 83 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 10.3MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.192英寸 | 4.88毫米
板高
0.406 英寸 | 10.3 毫米
滚轮直
0.305英寸 | 7.75毫米
销轴直径
0.161 英寸 | 4.09 毫米