登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

50LL O/L OBSOLETO NO USAR 08/21

E085B-1O/L

PT INTERNATIONAL E085B-1O/L

Chain Link; 085B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.77MM Roller Diameter; 6.38MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.58MM Pin Diameter

制造商部件号

E085B-1O/L

BDI部件号

18123924

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151609
EAN条码
0800675060152
链规格
085B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E085B-1O/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 085B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.77MM Roller Diameter; 6.38MM Roller Width; 9.9MM Plate Height; Curved; 3.58MM Pin Diameter
滚轮宽
0.251英寸 | 6.38毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.58 毫米
板高
0.39 英寸 | 9.9 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.77毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米