登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

200 RIV 10FT

E10B-1RIV

PT INTERNATIONAL E10B-1RIV

Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

制造商部件号

E10B-1RIV

BDI部件号

19419263

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.254
UNSPSC
31151603
EAN条码
0800675061111
链规格
10B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.579 英寸 | 14.7 毫米